Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2045-24-24S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXY 4VRC9

EATON 2045-24-24S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XXY Modell: 2045-24-24SKorsreferens: 4VRC9

Få det Maj 7, Tisdag
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(M) NPT-storlek (in.)1-1/2 - 11-1/2
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringsstorlek1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM
Längd2.2 "
Max. Arbetstryck1500 PSI
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPSM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsstorlekArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2045-12-12S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKG 2F365 2045-12-12STrivalent kromzink3 / 4-14 NPSMHydraulslangadapter1.73 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel179SEK
EATON 2045-16-16S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKH 2F367 2045-16-16STrivalent kromzink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2"3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel273SEK
EATON 2045-2-2S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKJ 2F369 2045-2-2STrivalent kromzink1 / 8-27 NPSMHydraulslangadapter0.94 "6000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel89SEK
EATON 2045-4-4S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKK 2F373 2045-4-4STrivalent kromzink1 / 4-18 NPSMHydraulslangadapter1.25 "5000 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel71SEK
EATON 2045-6-6S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKL 2F375 2045-6-6STrivalent kromzink3 / 8-18 NPSMHydraulslangadapter1.31 "4000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel96SEK
EATON 2045-8-8S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AB9TKM 2F377 2045-8-8STrivalent kromzink1 / 2-14 NPSMHydraulslangadapter1.61 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPSM-svivel118SEK
EATON 2045-20-20S Hydraulslangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål | AD9XXX 4VRC8 2045-20-20STrivalent kromzink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulslangadapter2.08 "2000 PSIManlig NPT till kvinnlig NPSM536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2045-24-24S Hydraulisk slangadapter, Npsm hona Nptf hane kolstål
639SEK /enhet