Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2071-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AD9XUF 4VPY4

EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9XUF Modell: 2071-12-12SKorsreferens: 4VPY4

Få det Maj 16, Torsdag
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
Adaptertyp90 graders armbåge, vridbar
JIC-storlek för kvinnor (in.)1-1/16-12
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.38 "
Manlig JIC-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypManlig JIC till kvinnlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2071-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AB9TLL 2F423 2071-6-6STrivalent kromzink0.88 "9 / 16-184000 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC-svivel179SEK
EATON 2071-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AB9TLM 2F425 2071-8-8STrivalent kromzink0.96 "3 / 4-164000 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC-svivel217SEK
EATON 2071-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AD7ZHZ 4HL66 2071-4-4STrivalent kromzink0.66 "7 / 16-205500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC-svivel167SEK
EATON 2071-16-16S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AD9XUG 4VPY5 2071-16-16STrivalent kromzink2.82 "1-5/16-122500 PSIManlig JIC till kvinnlig JIC537SEK
EATON 2071-5-5S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AH8RPR 38YP92 2071-5-5STrivalent kromatzink1"-5000Manlig JIC297SEK
EATON 2071-10-10S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AH8RPT 38YP93 2071-10-10STrivalent kromatzink1.5 "-3000Manlig JIC205SEK
EATON 2071-20-20S Hydraulslangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål | AH8RPU 38YP94 2071-20-20STrivalent kromatzink2.2-2000Manlig JIC1 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2071-12-12S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hona Sae 37 hane kolstål
373SEK /enhet