Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2081-32-24S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AD7ZJD 4HL70

EATON 2081-32-24S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AD7ZJD Modell: 2081-32-24SKorsreferens: 4HL70
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek1-1/2 - 11-1/2
(M) NPT-storlek (in.)2 - 11-1 / 2
AdaptertypReducer bussning
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.75 "
Max. Arbetstryck1500 PSI
GängtypManlig NPT till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2081-12-6S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLN 2F427 2081-12-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.17 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT164SEK
EATON 2081-12-8S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLP 2F429 2081-12-8STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.17 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT106SEK
EATON 2081-16-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLQ 2F431 2081-16-12STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.36 "3000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT167SEK
EATON 2081-4-2S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLR 2F433 2081-4-2STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.85 "5000 psiManlig NPT till kvinnlig NPT55SEK
EATON 2081-6-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLT 2F435 2081-6-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter0.85 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT63SEK
EATON 2081-8-4S Hydraulslangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLU 2F437 2081-8-4STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.1 "4500 PSIManlig NPT till kvinnlig NPT103SEK
EATON 2081-8-6S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål | AB9TLV 2F439 2081-8-6STrivalent kromzinkHydraulslangadapter1.1 "3500 psiManlig NPT till kvinnlig NPT104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2081-32-24S Hydraulisk slangadapter, Nptf hane Nptf hona kolstål
894SEK /enhet