Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2090-20-20S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD7ZJQ 4HL81

EATON 2090-20-20S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AD7ZJQ Modell: 2090-20-20SKorsreferens: 4HL81
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
1 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek1-1/4 - 11-1/2
AdaptertypNPT-utslagsplats
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.7 "
Max. Arbetstryck2000 PSI
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsmaterialLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2090-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AB9TMR 2F475 2090-4-4STrivalent kromzinkStål0.88 "4500 PSI254SEK
EATON 2090-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AB9TMT 2F477 2090-6-6STrivalent kromatzinkKolstål1.02 "3500 psi271SEK
EATON 2090-8-8S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AB9TMU 2F479 2090-8-8STrivalent kromzinkStål1.23 "3500 psi629SEK
EATON 2090-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12STrivalent kromzinkStål1.36 "3000 psi474SEK
EATON 2090-16-16S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16STrivalent kromzinkStål1.62 "2500 PSI897SEK
EATON 2090-2-2S Hydraulslangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalent kromatzink-1.325000370SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2090-20-20S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Nptf hona Npt hona kolstål
1 547 kr /enhet