Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2239-12-12S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKM 38YN95

EATON 2239-12-12S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RKM Modell: 2239-12-12SKorsreferens: 38YN95

Få det Maj 14, Tisdag
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
876SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd3.05
Manlig ORS-storlek (tum)3/4 "-14
Manlig SAE-storlek (tum)1-1 / 16 "-12
Max. Arbetstryck3000
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringsform: Rakt skott

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2239-2-4S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKJ 38YN92 2239-2-4S2.085000272SEK
EATON 2239-6-8S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000480SEK
EATON 2239-8-10S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000434SEK
EATON 2239-16-16S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKN 38YN96 2239-16-16S3.25 "25001 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2239-12-12S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål
876SEK /enhet