Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2239-16-16S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKN 38YN96

EATON 2239-16-16S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RKN Modell: 2239-16-16SKorsreferens: 38YN96
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
1 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd3.25 "
Manlig ORS-storlek (tum)1 "-11-1 / 2
Manlig SAE-storlek (tum)1-5 / 16 "-12
Max. Arbetstryck2500
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringsform: Rakt skott

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2239-2-4S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKJ 38YN92 2239-2-4S2.085000272SEK
EATON 2239-6-8S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000480SEK
EATON 2239-8-10S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000434SEK
EATON 2239-12-12S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000876SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2239-16-16S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål
1 804 kr /enhet