Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2239-2-4S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKJ 38YN92

EATON 2239-2-4S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RKJ Modell: 2239-2-4SKorsreferens: 38YN92

Få det Maj 7, Tisdag
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd2.08
Manlig ORS-storlek (tum)1/8 "-27
Manlig SAE-storlek (tum)7/16 "-20
Max. Arbetstryck5000
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Monteringsform: Rakt skott

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2239-6-8S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000478SEK
EATON 2239-8-10S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000652SEK
EATON 2239-12-12S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000875SEK
EATON 2239-16-16S Nptf hona Sae 37 hane kolstål | AH8RKN 38YN96 2239-16-16S3.25 "25001 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2239-2-4S Nptf Hona Sae 37 Hane Kolstål
273SEK /enhet