Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Mässing | AB9TPG 2F533

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Mässing

Finns i lager
Artikel: AB9TPG Modell: 5100-S2-16BKorsreferens: 2F533
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
1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet40 gpm
Hansen-utbytet96-S36
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6100
Rörstorlek NPT1
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
TypKoppling (kropp)
VentildesignRörformad ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKroppsstorlekFlödeshastighetVentildesignMax. TryckParker InterchangeSealTätningstypPris
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Mässing | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BKoppling Manlig halv3 / 4 "18 gpmTubular3000 psi6105-12Spola ansiktetSpola ansiktet1 708 kr
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Mässing | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BKoppling Manlig halv1.25 "75 gpmTubular2750 PSI6105-20Spola ansiktetSpola ansiktet4 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Mässing
1 409 kr /enhet