Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Mässing | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Mässing

Finns i lager
Artikel: AD9YNG Modell: 5100-S2-20BKorsreferens: 4VTR7
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
4 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1.25 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet75 gpm
Hansen-utbytet96-P41
Längd3 45 / 64 "
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck2750 PSI
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6105-20
Rörstorlek NPT1-1/4
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
TypKoppling Manlig halv
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKroppsstorlekFlödeshastighetVentildesignMax. TryckParker InterchangeSealTätningstypPris
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Mässing | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BKoppling (kropp)1"40 gpmRörformad ventil3000 psi6100FångventilFångventil1 409 kr
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Mässing | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BKoppling Manlig halv3 / 4 "18 gpmTubular3000 psi6105-12Spola ansiktetSpola ansiktet1 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Mässing
4 655 kr /enhet