Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk kopplingskropp | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk kopplingskropp

Finns i lager
Artikel: AD9YNH Modell: 5100-S5-12BKorsreferens: 4VTR8

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet18 gpm
Hansen-utbytet96-S31
Längd3 1 / 16 "
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6125-12
Rörstorlek NPT3/4
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
TypKoppling kvinnlig halv
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekFinishTråd storlekTypVentildesignFlödeshastighetLängdPris
EATON 5100-S5-16B Hydraulisk kopplingskropp | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BFångventil1"Trivalent kromzink1 "-11-1 / 2Koppling (kropp)Rörformad ventil40 gpm-3 311 kr
EATON 5100-S5-20B Hydraulisk kopplingskropp | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BSpola ansiktet1.25 "Enkel1-1/4"-11-1/2Koppling kvinnlig halvTubular75 gpm4"6 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk kopplingskropp
2 727 kr /enhet