Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk kopplingskropp | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk kopplingskropp

Finns i lager
Artikel: AB9TPH Modell: 5100-S5-16BKorsreferens: 2F535
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
2 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet40 gpm
Hansen-utbytet96-P36
LåsmekanismSkruva ihop
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6100
Rörstorlek NPT1
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
TypKoppling (kropp)
VentildesignRörformad ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.87
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypKroppsstorlekFinishTråd storlekTypVentildesignFlödeshastighetLängdPris
EATON 5100-S5-12B Hydraulisk kopplingskropp | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BSpola ansiktet3 / 4 "Enkel3/4 "-14Koppling kvinnlig halvTubular18 gpm3 1 / 16 "2 480 kr
EATON 5100-S5-20B Hydraulisk kopplingskropp | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BSpola ansiktet1.25 "Enkel1-1/4"-11-1/2Koppling kvinnlig halvTubular75 gpm4"5 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk kopplingskropp
2 871 kr /enhet