Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtryck för att ansluta kolstål | AB9TPV 2F551

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtryck för att ansluta kolstål

Finns i lager
Artikel: AB9TPV Modell: 5602-16-16SKorsreferens: 2F551
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
1 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagerBoll
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
FinishTrivalent kromzink
Flödeshastighet50 gpm
Hansen-utbytetHA 15252 00
LåsmekanismHållbar boll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6602-16-16
Rörstorlek NPT1
SealFångventil
TätningsmaterialBuna N
TätningstypFångventil
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
TypNippel (Tips)
VentildesignPoppet ventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetMax. TryckParker InterchangeTråd storlekPris
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 plugg för att ansluta kolstål | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123/4 "-14583SEK
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 plugg för att ansluta kolstål | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41/8 "-27303SEK
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 plugg för att ansluta kolstål | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41/4 "-18261SEK
EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 pluggtryck för att ansluta kolstål | AB9TPY 2F557 5602-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63/8 "-18343SEK
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 Plug Push To Connect Kolstål | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101/2 "-14308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 pluggtryck för att ansluta kolstål
1 076 kr /enhet