Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 63-190990-8 Hydraulslangkoppling | AG2XKV 32MZ80

EATON 63-190990-8 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AG2XKV Modell: 63-190990-8Korsreferens: 32MZ80
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
568SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek8
FinishZink, trivalent kromat
MonteringsmaterialSocket
MonteringstypSAE kvinnlig bloss
Slang13 / 32 "
Längd1.98 "
SAE Flare Storlek (in.)3 / 4-16
Gängvinkel (Deg.)45
TypSkruva ihop

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307929000

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangLängdTypPris
EATON 63-190990-6 Hydraulslangkoppling | AA2AZG 10C316 63-190990-66Mässing, Trivalent kromzinkMässing / stålRakt5 / 16 "1.74 "Återanvändbar, kvinnlig SAE-svivel, PTFE409SEK
EATON FJ9068-0404S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Trivalent kromzinkStålRakt1 / 4 "2.19 "Socketless, manlig rörrör479SEK
EATON FJ9068-0606S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Trivalent kromzinkStålRakt3 / 8 "2.3 "Socketless, manlig rörrör740SEK
EATON FJ9068-0808S Hydraulisk slangkoppling | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Trivalent kromzinkStålRakt1 / 2 "2.7 "Socketless, manlig rörrör686SEK
EATON 4739-12B Hydraulslangkoppling | AA2BBD 10C359 4739-12B12MässingMässingRakt3 / 4 "2.71 "Socketless, kvinnlig SAE-svivel411SEK
EATON 4739-6B Hydraulslangkoppling | AA2BBE 10C360 4739-6B6MässingMässingRakt3 / 8 "1.67 "Socketless, kvinnlig SAE-svivel109SEK
EATON 190296-10S Hydraulslangkoppling | AB9TGU 2F283 190296-10S-10ZinkdikromatStål90 graders armbåge1 / 2 "2.94 "Återanvändbar kvinnlig JIC-svivel537SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 63-190990-8 Hydraulisk slangkoppling
568SEK /enhet