EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare, 10A, Bab-typ, 10 Kaic | AG8MBK

EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare, 10A, Bab-typ, 10 Kaic

Artikel: AG8MBK Modell: BAB2010

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps10A
RamtypBAB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.59

Produktinformation:

    • Quicklag BAB-serie miniatyrbrytare utformad för att ge överbelastning och kortslutningsskydd till paneler och kretsar
    • Har en fast termomagnetisk tripp för att ge långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Utrustad med skruvfäste för enkel installation
    • CSA-godkänd och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB2010 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare, 10A, Bab-typ, 10 Kaic