Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BAB2015 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, Switching Neutral, 15 A, Tvåpolig, 120/240 V | AG8MBL

EATON BAB2015 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, Switching Neutral, 15 A, Tvåpolig, 120/240 V

Finns i lager
Artikel: AG8MBL Modell: BAB2015
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
798SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps15A
RamtypBAB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)12.95

Produktinformation:

Eaton BAB2015 dvärgbrytare är idealisk för snabba kortslutningsavbrott i matar- och grenkretsskydd.

Funktioner:

  • Den ger en 15A standardströmklass med avbrottskapacitet upp till 10 kAIC.
  • Den har bultmontering med lednings- och lastklämmor för att ge en säker anslutning.
  • Denna strömbrytare har en termisk-magnetisk utlösningsenhet för att omedelbart känna av värme från kortslutning eller överbelastning.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan MCCB och MCB?

A.

  • MCB:er skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB:er skyddar utrustning från felströmmar och för hög temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast, medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis lägre avbrottsbetyg än MCCB:er.

F. Hur är denna strömbrytare monterad?

A. Denna strömbrytare tillåter bultmontering för säker installation.

F. Var är en MCB installerad?

S. MCB installeras vanligtvis i områden där hög ström eller tung belastning behövs, såsom hotell/kontor/industrier.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V385SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V367SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 622 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V367SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 622 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BAB2015 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, Switching Neutral, 15 A, Tvåpolig, 120/240 V
798SEK /enhet