Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BJ2200 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA

EATON BJ2200 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 200 A, 10 Kaic

Finns i lager
Artikel: AG8MDA Modell: BJ2200
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
7 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps200A
RamtypBJ
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89

Produktinformation:

Eaton BJ2200 kretsbrytare är en standardutlösningsbrytare av Eaton BJ-typ som är idealisk för att skydda grenkretsar och undermatningsnät. Denna insticksbrytare för panelkort förhindrar överbelastning och kortslutning i ledare och anslutna apparater som motorer och motorstartare.

Funktioner:

  • Eaton BJ2200 kretsbrytare rymmer 2 AWG till 300 kcmil ledningar gjorda av koppar och aluminium.
  • Dess vanliga utlösningsmekanism med termisk-magnetiska kontakter ger överlägsen utlösningsprestanda.
  • Denna 1-tums huvudbrytares plug-on monteringsstil möjliggör enkel installation på paneler eller växlar.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton belastningscentra och paneler: Denna Eaton BJ2200-brytare kan enkelt passa på Eaton BJ-typ belastningscentra och paneler med minst 150A strömstyrka för smidig drift. Denna strömbrytare används också som grenbrytare när den används i belastningscentra av BR-typ.

Standarder och godkännanden:

  • UL 489
  • Federal Specifikationsklassificering W-C375

Vanliga frågor och svar:

F. Vad ska jag tänka på när jag installerar Eaton BJ2200 kretsbrytare?

S. Användare bör komma ihåg att brytaren åtminstone kräver ett 150A lastcentrum och totalt fyra 1-tums stolputrymmen (två 1-tums på lastcentrets högra sida).

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
EATON BJ2100 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
RFQ
EATON BJ2125 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A26 708 kr
EATON BJ2150 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
RFQ
EATON BJ2175 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
RFQ
EATON BJ3125 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3-
RFQ
EATON BJ3150 Typ Bj 1-tums huvudbrytare med plug-on, typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A314 050 kr
EATON BJ3175 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 175 A, 10 Kaic | AG8MDD BJ3175175A3-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BJ2200 Typ Bj 1-tums plug-on huvudbrytare, 1-tums plug-on huvudbrytare, 200 A, 10 Kaic
7 507 kr /enhet