Eaton BJ2175 plug-on strömbrytare är designad för en- och trefas belastningscentra med strömstyrkor på 150A och högre.
Funktioner:
- Den har en gemensam utlösning som stänger av flera kretsar samtidigt, och skyddar därigenom apparaten från potentiella faror på grund av överström.
- Den tvåpoliga designen ger ett standardströmflöde på 175A och en avbrottsklass på 10kAIC vid 120 / 240VAC.
- Den har plug-on montering för att möjliggöra direkt anslutning till den neutrala stången, vilket eliminerar behovet av en pigtail-anslutning.
- Denna enhet kan rymma #2 AWG till 300 kcmil koppar/aluminiumledningar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en strömbrytare?
S. Eaton strömbrytare är utformad för att stänga kretsen med en utlösningsmekanism när ett överbelastningstillstånd inträffar. Till skillnad från säkringsbrytare kan dessa brytare slås PÅ manuellt med en vipp.
F. Vad är en insticksbrytare?
A. Eaton plug-in strömbrytare tillåter snabb anslutning/bortkoppling av strömbrytare från deras motpartskort. Denna monteringsstil säkerställer också ett snabbt byte utan att behöva röra ledningsanslutningarna på basen, vilket skyddar mot potentiella faror.
F. Vad är avbrytande betyg?
A. Avbrottsklassning för en skyddsanordning definieras som den högsta strömmen (vid märkspänning) som enheten säkert kan avbryta när den reagerar på felaktiga strömmar. Dessa enheter kan skadas utöver den nominella gränsen.