EATON BRS225 Fältinstallationssatser och delar Huvud- och undermatningsblock, kräver 1 i utrymmen | BJ7TUF

EATON BRS225 Fältinstallationssatser och delar Huvud- och undermatningsklackblock, kräver 1 i utrymmen

Artikel: BJ7TUF Modell: BRS225

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJuli

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.53

Produktinformation:

Eaton BRS225 main or sub-feed lug block kit is used in panelboards to securely connect cables and power lines.

Funktioner:

  • This kit is capable of accommodating 2 AWG to 300 Kcmil copper / aluminium wires.
  • Den ger en strömstyrka på 225A.

Kompatibla tillbehör:

  • Non-Plug-On neutrala paneler: De har en ansluten strömbrytare med plastbaksida och ger en pigtail-anslutning.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan huvudklacken och en undermatningsklack?

A. Huvudklacken används för fältinstallation av undermatningsklackar medan undermatningsklackar ersätter standardhuvudklackar i huvudklackens belastningscentrum eller huvudströmbrytare för att tillåta installatörer att undermata till en annan enhet eller panel.

Q. How much space does this Eaton BRS225 main or sub feed lug block kit require between the lug terminals?

A. This kit has lugs with spacing of 4 inches.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON BRSF125 Fältinstallationssatser och delar, kräver 1 i utrymmen, huvud- och undermatningsblock | BJ7TUE BRSF125918SEK
EATON BRS125CLX Fältinstallationssatser och delar Huvud- och undermatningsklackblock | BJ7TUH BRS125CLX400SEK
RFQ
EATON BRSF125CS Fältinstallationssatser och delar, Clamshell-paket, huvud- och undermatningsblock, 125 A | BJ7TUJ BRSF125CS311SEK
RFQ
EATON BRSF150 Fältinstallationssatser och delar, Clamshell-paket, huvud- och undermatningsblock, 150 A | BJ7TUV BRSF1501 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BRS225 Fältinstallationssatser och delar Huvud- och undermatningsklackblock, kräver 1 i utrymmen