Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: BJ7WZG Modell: C25ANB130BKorsreferens: 49C053
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
902SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor
Spolvolts208 / 240V AC
Djup2.32 "
Fullastad förstärkare-induktiv30A
Motstånd mot full belastning40A
Höjd3.19 "
HP @ 1 fas - 120V2 hk
HP @ 1 fas - 240V5 hk
Hz50 / 60 Hz
Antal poler1
ReverseringNej
Bredd1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)8.1
Fartygets längd (cm)5.89
Fartygets bredd (cm)5
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 480VAntal polerBreddFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningPris
EATON C25ANB125A Öppen NR 3P 50A, Dp Kont. Boxklackar W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------592SEK
EATON C25ANB125B Definite Purpose Contactor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------592SEK
EATON C25ANB125T Definite Purpose-kontaktor, snabb, 25A, 277 Vac, 60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------592SEK
EATON C25ANB130A kontaktor för bestämt ändamål, snabb, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------902SEK
EATON C25ANB140B Definite Purpose Contactor, Quick, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------902SEK
EATON C25ANB140A kontaktor för bestämt ändamål, snabb, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------902SEK
EATON C25ANB130T Definite Purpose Kontaktor, Monteringsplatta, Snabb, 30A, Tryckplatta, Snabbkoppling | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------630SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
902SEK /enhet