Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON C25FNF360T Dc Dp-kontaktor 30 Amp, Quick, Box Lugs och Quick Connect Terminals | BJ8BJL 49C090

EATON C25FNF360T DC Dp-kontaktor 30 Amp, Quick, Box Lugs och Quick Connect Terminals

Finns i lager
Artikel: BJ8BJL Modell: C25FNF360TKorsreferens: 49C090
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
4 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte kontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)10.08
Fartygets bredd (cm)6.68

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 480VAntal polerBreddFullastad förstärkare-induktivMotstånd mot full belastningPris
EATON C25ANB125A Öppen NR 3P 50A, Dp Kont. Boxklackar W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------592SEK
EATON C25ANB125B Definite Purpose Contactor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------592SEK
EATON C25ANB125T Definite Purpose-kontaktor, snabb, 25A, 277 Vac, 60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------592SEK
EATON C25ANB130A kontaktor för bestämt ändamål, snabb, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------902SEK
EATON C25ANB140B Definite Purpose Contactor, Quick, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------902SEK
EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208 / 240V AC2.32 "-11.97 "30A40A902SEK
EATON C25ANB140A kontaktor för bestämt ändamål, snabb, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, öppen med metallmonteringsplatta | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON C25FNF360T DC Dp-kontaktor 30 Amp, Quick, Box Lugs och Quick Connect Terminals
4 157 kr /enhet