Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CC3150 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare | AG8MHR

EATON CC3150 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AG8MHR Modell: CC3150
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
9 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps150A
RamtypCC
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktinformation:

Eaton CC3150 strömbrytare i formgjuten hölje är idealisk för att skydda utrustning mot felaktiga strömmar för allmän tillverkning, gruvdrift, automation och produktionslinjeapplikationer. Denna 3-poliga strömbrytare är installerad i en elpanel och används i operationer som kräver hög strömkopplingskapacitet.

Funktioner:

  • Den har en fast termisk utbytbar tripp för att leverera både tidsfördröjt och omedelbart strömbegränsande skydd.
  • Den har en bultmonterad panelmonteringsdesign, vilket möjliggör enkel installation och utbyte.
  • Den har linje- och lastsidoklackar för att säkert hålla kablarna vid installationen.

Kompatibla tillbehör:

  • Kapslingar för brytare: Dessa skyddande höljen kan användas för att installera denna strömbrytare. De förhindrar skador på strömbrytaren.

Standarder och godkännanden:

  • UL 489

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av ledningar stöds av denna Eaton CC3150 strömbrytare?

A. Denna strömbrytare har koppar/aluminiumkontakter och stöder #4 - 4/0 AWG koppar/aluminium ledningar.

F. Vilken är den maximala spänningen för denna Eaton CC3150 strömbrytare?

A. Denna strömbrytare är klassad till 240V.

F. Vad har denna Eaton CC3150 strömbrytare för avbrott?

S. Den är klassad till 10 kAIC.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON CC3100X typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FUR CC3100X5 991 kr
RFQ
EATON CC3125SR01AL1 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FUW CC3125SR01AL129 609 kr
RFQ
EATON CC3125SR01 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FUX CC3125SR0122 619 kr
RFQ
EATON CC3100SR24 typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FUZ CC3100SR2413 715 kr
RFQ
EATON CC3100SR01AL2 typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FVA CC3100SR01AL225 909 kr
RFQ
EATON CC3150SR01 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FVC CC3150SR0125 872 kr
RFQ
EATON CC3125SR24 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare | BJ8FVE CC3125SR2419 132 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CC3150 Typ Cc gjuten hölje effektbrytare
9 404 kr /enhet