Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CE15BNS3AB IEC-kontaktor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Ram B, 45 Mm, 0.5 Hp | BJ8GQW

EATON CE15BNS3AB IEC-kontaktor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Ram B, 45 Mm, 0.5 Hp

Finns i lager
Artikel: BJ8GQW Modell: CE15BNS3AB
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
2 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC magnetisk kontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.52
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)4.57

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE007B01G IEC-kontaktor, 7A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAM XTCE007B01G2 491 kr
RFQ
EATON XTCE007B01R IEC-kontaktor, 7A2 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAN XTCE007B01R2 491 kr
RFQ
EATON XTCE007B01AD IEC-kontaktor, 7A, 120 Vdc, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XAP XTCE007B01AD3 182 kr
RFQ
EATON XTCE007B01D IEC-kontaktor, 7A, 600 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAQ XTCE007B01D2 491 kr
RFQ
EATON XTCE007B01H IEC-kontaktor, 7A, 240 Vac, 50 Hz, 277V 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAR XTCE007B01H2 491 kr
RFQ
EATON XTCE007B01BD IEC-kontaktor, 7A, 220 Vdc, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XAT XTCE007B01BD3 182 kr
RFQ
EATON XTCE007B01L IEC-kontaktor, 7A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ram B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAU XTCE007B01L2 491 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15BNS3AB IEC-kontaktor, 10A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 1No, 10A, Ram B, 45 Mm, 0.5 Hp
2 989 kr /enhet