Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CE15CN3AB IEC-kontaktor, 12A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 12A, Ram C, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5 Hp

Finns i lager
Artikel: BJ8GRT Modell: CE15CN3AB
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
10 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE018C01AD IEC-kontaktor, 18A, 120 Vdc, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 2, 2, 3/ 5, 5, 10 | BH8XHJ XTCE018C01AD4 580 kr
RFQ
EATON XTCE018C01F IEC-kontaktor, 18A, 230 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHN XTCE018C01F3 439 kr
RFQ
EATON XTCE018C01D IEC-kontaktor, 18A, 550 Vac 50 Hz, 600 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHP XTCE018C01D3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01G IEC-kontaktor, 18A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHQ XTCE018C01G3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01N IEC-kontaktor, 18A, 400 Vac, 50 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 50 Hz, 2, 2, 3/ 5, 5 | BH8XHR XTCE018C01N3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01L IEC-kontaktor, 18A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm | BH8XHT XTCE018C01L3 744 kr
RFQ
EATON XTCE018C01H IEC-kontaktor, 18A, 240 Vac, 50 Hz, 277V 60 Hz, 1Nc, 18A, Ram C, 45 Mm, 2 | BH8XHU XTCE018C01H3 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CE15CN3AB IEC-kontaktor, 12A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 12A, Ram C, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5 Hp
10 750 kr /enhet