Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON CHB210 Type Chb Circuit Breaker, 10A, Two-Pole, 120/240V, 10 Kaic | CE6GJX

EATON CHB210 Typ Chb effektbrytare, 10A, tvåpolig, 120/240V, 10 Kaic

Finns i lager
Artikel: CE6GJX Modell: CHB210

Få det Maj 20, Måndag
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
2 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps10
RamtypCHB
Antal poler2
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.81

Produktinformation:

    • Eaton CHB210 strömbrytare lämplig för att skydda ventilations-, värme-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Kan rymma koppar- och aluminiumtrådsstorlekar från 14 till 8 AWG
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet för att leverera både tidsfördröjt och momentant strömbegränsningsskydd
    • Påskruvningsmöjlighet för enkel installation
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsAntal polerSpänningPris
EATON CHB150 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB 150 CHB10kAIC @ 120V50A1120V1 101 kr
EATON CHB240 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD 240 CHB10kAIC @ 240V40A2240V2 273 kr
EATON CHB250 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG 250 CHB10kAIC @ 240V50A2240V2 273 kr
EATON CHB260 Ch termisk magnetisk effektbrytare, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK 260 CHB10kAIC @ 240V60A2240V2 273 kr
EATON CHB280 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM 280 CHB10kAIC @ 240V80A2240V8 009 kr
EATON CHB290 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN 290 CHB10kAIC @ 240V90A2240V8 657 kr
EATON CHB3080 Ch Termisk magnetisk effektbrytare, effektbrytare, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP 3080 CHB10kAIC @ 240V80A3240V10 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CHB210 Typ Chb effektbrytare, 10A, tvåpolig, 120/240V, 10 Kaic
2 226 kr /enhet