EATON CHH2200H2X Typ Cch Bolt-On brytare, Bolt-On brytare, 200 A, 25 Kaic | CE6GKN

EATON CHH2200H2X Typ Cch Bolt-On Circuit Breaker, Bolt-On Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic

Artikel: CE6GKN Modell: CHH2200H2X

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps200
RamtypCHH
Antal poler2
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)13.46

Produktinformation:

    • Eaton CHH2200H2X circuit breaker used to protect the minimum common distribution voltage in an electrical system
    • 200 A current rating with a maximum interrupting capacity of 25 kAIC
    • Features thermal magnetic trip for delivering both time-delayed & instantaneous protection
    • Bultmontering säkerställer enkel installation
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
EATON CHH2100H2X Typ Cch Bolt-On brytare, Bolt-On brytare, 100 A, 25 Kaic | AG8MMB CHH2100H2X100A240V10 503 kr
EATON CHH2125H2X Typ Cch Bolt-On strömbrytare, Bolt-On brytare, 125 A, 25 Kaic | AG8MMD CHH2125H2X125A240V10 503 kr
EATON CHH2150H2X Typ Cch Bolt-On brytare, Bolt-On brytare, 150 A, 25 Kaic | AG8MMG CHH2150H2X150A240V10 503 kr
EATON CHH2175H2X Typ Cch Bolt-On Circuit Breaker, Bolt-On Circuit Breaker, 175 A, 25 Kaic | CE6GKK CHH2175H2X175120 / 240V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON CHH2200H2X Typ Cch Bolt-On Circuit Breaker, Bolt-On Circuit Breaker, 200 A, 25 Kaic