Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON DNBA1515 Bab termisk magnetisk effektbrytare, termisk magnetisk effektbrytare, 15A, 10 Kaic | CE6GEE

EATON DNBA1515 Bab termisk magnetisk effektbrytare, termisk magnetisk effektbrytare, 15A, 10 Kaic

Finns i lager
Artikel: CE6GEE Modell: DNBA1515
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
1 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps15
RamtypBAB
Antal poler1
Spänning120 / 240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.02

Produktinformation:

    • Eaton DNBA1515 effektbrytare avsedd för användning med utmanare, westinghouse och novaline panelboards
    • Har en termomagnetisk utlösningsenhet som ger både ögonblickligt och långvarigt strömbegränsande skydd med maximalt AIR på 10 kA
    • Kompakt design med monteringsstil med påskruvning och laststångsplint för enkel installation
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON BAB1010 Magnetbrytare, 10 A, enpolig, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V367SEK
EATON BAB1015 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V347SEK
EATON BAB1015S Magnetisk effektbrytare, 15 A, enpolig, 120/240 V | AG8 MAJ BAB1015S15A1120V1 806 kr
EATON BAB1020 Magnetisk effektbrytare, bultmontering, högintensiv urladdning, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V347SEK
EATON BAB1020S Magnetisk effektbrytare, 20 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V1 806 kr
EATON BAB1020S1 Magnetbrytare, Bolt-On Montering, 20 A, Enpolig, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V6 251 kr
EATON BAB1025 Magnetisk effektbrytare, högintensiv urladdning, 25 A, enpolig, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON DNBA1515 Bab termisk magnetisk effektbrytare, termisk magnetisk effektbrytare, 15A, 10 Kaic
1 060 kr /enhet