Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON ED3150 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUT 46MW66

EATON ED3150 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Ed, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8MUT Modell: ED3150Korsreferens: 46MW66

Få det Maj 22, Onsdag
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
10 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 240V
Amps150A
RamtypED
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)10.49

Produktinformation:

Eaton ED3150 strömbrytare med F-ram ger överströmsskydd och säker omkoppling i DC- och AC-system.

Funktioner:

  • Eaton ED3150 kretsbrytare kan rymma 4 till 4/0 AWG ledningar.
  • Denna brytare har icke-utbytbara termiska och magnetiska kontakter för långvarigt och omedelbart skydd.
  • Den har en strömstyrka på 150A och en maximal avbrottskapacitet på 65kAIC.
  • Denna strömbrytare har 3-polig, 3-fas konfiguration för höghastighetsblåsning.
  • Den är försedd med bultade belastningssidoklämmor för säker anslutning.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan MCB och MCCB?

A.

  • MCB skyddar föremål från strömöverbelastningar medan MCCB skyddar utrustning från felströmmar och överdriven temperaturökning.
  • Utlösningskretsen för MCB:er är fast medan MCCB:er har en rörlig utlösningskrets.
  • MCB:er har jämförelsevis låga avbrottsvärden än MCCB:er.

F. Vad gör att strömbrytare i formgjuten hölje löser ut?

S. Överbelastning av en krets är huvudorsaken som leder till frekventa kortslutningsutlösningar.

F. Vad ska man kontrollera innan man använder Eaton ED3150 kretsbrytare?

A.

  • Ta bort damm eller fukt från strömbrytarens yta med ett vakuum eller en trasa. Blås inte in skräp i strömbrytaren.
  • Växla till PÅ och AV flera gånger för att säkerställa att de mekaniska länkarna är fria.
  • Kontrollera basen, manöverhandtaget och locket för eventuella sprickor, missfärgningar och flisor.
  • Kontrollera kontakter och plintar för tecken på överhettning och löshet.
  • Kontrollera monteringsutrustningen och området där den är installerad.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsRamtypArtikelAntal polerSpänningPris
EATON ED2200 strömbrytare i formgjuten hölje. strömbrytare för gjuten hölje, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDStrömbrytare2240V7 381 kr
EATON ED3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDStrömbrytare3240V9 784 kr
EATON ED3125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDStrömbrytare3240V9 784 kr
EATON ED3175 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON ED3200 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON ED3225 Circuit Breaker i formgjuten hölje. strömbrytare för gjuten hölje, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON EHD1050 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Ehd, komplett brytare | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50AEHDStrömbrytare1277V3 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON ED3150 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Ed, komplett brytare
10 503 kr /enhet