Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FAZ-C1.5/1-NA-SP Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 277/480 VAC, 1.5 A | BH9JNB

EATON FAZ-C1.5/1-NA-SP Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 277/480 VAC, 1.5 A

Finns i lager
Artikel: BH9JNB Modell: FAZ-C1.5/1-NA-SP

Få det Maj 14, Tisdag
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

EAN4015081636631

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)7.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON FAZ-B2/1N tilläggsskydd med neutral, 240 V, 2 A, 15 kA avbrott, 1 pol, 3-5X /n Trip | BH9HZY FAZ-B2/1N4 252 kr
RFQ
EATON FAZ-B30/3 Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA Avbrott | BH9JBU FAZ-B30 / 31 113 kr
EATON FAZ-B32/3 Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA Avbrott | BH9JCM FAZ-B32 / 31 113 kr
EATON FAZ-C0.5/2-NA Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA Avbrott | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA1 651 kr
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP832SEK
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 125 VDC, 10 A, 1 poler | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP3 217 kr
RFQ
EATON FAZ-C10/2-NA-DC Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 125 VDC, 10 A, 2 poler | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC6 755 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FAZ-C1.5/1-NA-SP Standard strömbegränsande tilläggsskydd, 277/480 VAC, 1.5 A
832SEK /enhet