Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FC332-04-50 hylsnös slang 1/4 | AA2AZN 10C322

EATON FC332-04-50 Hylslös slang 1/4

Finns i lager
Artikel: AA2AZN Modell: FC332-04-50Korsreferens: 10C322

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocketless slang
Streckstorlek4
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.49 "
Min. Böj radie3"
Arbetstryck250 psi
Temp. Räckvidd-40 till 302 grader
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.259
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris
EATON FC332-04-R500 Uttagslös slang 1/4 "500 fot | AA2AZH 10C317 FC332-04-R50041 / 4 "500ft.0.49 "3"63 312 kr
EATON FC332-06-R500 Uttagslös slang 3/8 "500 fot | AA2AZJ 10C318 FC332-06-R50063 / 8 "500ft.0.63 "3"64 345 kr
EATON FC332-08-R500 Uttagslös slang 1/2 "500 fot | AA2AZK 10C319 FC332-08-R50081 / 2 "500ft.0.75 "5"77 358 kr
EATON FC332-10-R400 Slanglös slang 5/8 tum 400 fot | AA2AZL 10C320 FC332-10-R400105 / 8 "400ft.0.91 "6"85 521 kr
EATON FC332-12-R350 hylsnös slang 3/4 "350 fot | AA2AZM 10C321 FC332-12-R350123 / 4 "350ft.1.04 "7"85 114 kr
EATON FC332-06-50 hylsnös slang 3/8 | AA2AZP 10C323 FC332-06-5063 / 8 "50ft.0.63 "3"6 817 kr
EATON FC332-08-50 hylslös slang 1/2 | AA2AZQ 10C324 FC332-08-5081 / 2 "50ft.0.75 "5"8 253 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FC332-04-50 Hylslös slang 1/4
6 580 kr /enhet