Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FD3125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fd, komplett brytare | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fd, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8NHY Modell: FD3125Korsreferens: 46MX25
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
16 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps125A
RamtypFD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)10.49

Produktinformation:

Eaton C Series FD3125 bult-on kretsbrytare är designad för växeltavlor, paneltavlor, bussvägar och motorkontrollcenter (MCC). Den används för att skydda grenkretsenheter från elektriska skador.

Funktioner:

  • Eaton C Series FD3125 bult-on strömbrytare kommer i ett gjutet fodral för att skydda den elektriska kretsen från fel.
  • Den består av en klack på lastsidan för säkra anslutningar och möjliggör en manövermetod med vipphandtag för att kontrollera flödet av elektrisk ström.
  • Brytaren kommer med en ABC-fasanslutning för att skydda enheter från överbelastning eller kortslutning.
  • Denna 3-poliga enhet möjliggör panelmontering för säker installation.
  • Den levereras med fast omedelbar termisk-magnetisk utlösning för att aktivera brytaröppningen i händelse av ett jordfel.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka prestandavärden har C Series FD3125 påskruvad strömbrytare?

A.

  • Strömstyrka - 125A
  • AC-spänningsklass - 600VAC
  • AIR Rating - 65kA vid 240 / 277VAC
  • DC-spänningsklass - 250VDC

F. Varför löser strömbrytarna?

A.

  • Kretsöverbelastning
  • Kortslutningar
  • Markfelsstörningar
  • Defekt kretsbrytning
  • Bågfel

F. Vilken driftstemperatur har denna brytare?

S. Den kan fungera vid temperaturer från -4 grader till 158 grader Fahrenheit.

F. Hur vet jag om min strömbrytare inte fungerar?

A.

  • Breaker resor ofta.
  • Brännlukt från kretsboxen.
  • Brännmärken eller andra tecken på skador på kartongen.
  • Brytaren stannar inte i återställningsläget.

F. Vilka saker ska man inspektera när man använder en strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm eller fukt från strömbrytarens yta med ett vakuum eller en trasa. Blås inte in skräp i strömbrytaren.
  • Växla till PÅ och AV flera gånger för att säkerställa att de mekaniska länkarna är fria.
  • Kontrollera basen, manöverhandtaget och locket för eventuella sprickor, missfärgningar och flisor.
  • Kontrollera kontakter och plintar för tecken på överhettning och löshet.
  • Kontrollera monteringsutrustningen och området där den är installerad.

F. Hur installerar man denna strömbrytare?

A.

  • Kontrollera för skador innan montering.
  • Kontrollera att monteringspanelen är förborrad med bultborrplan.
  • Placera strömbrytaren på monteringsytan.
  • Placera valfri terminaländkåpa (om sådan finns).
  • Efter montering, anslut tillbehörsledningarna och belastningsterminalerna.
  • Kontrollera plintanslutningshårdvaran för korrekt vridmomentbelastning.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsRamtypArtikelAntal polerSpänningPris
EATON ED2200 strömbrytare i formgjuten hölje. strömbrytare för gjuten hölje, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDStrömbrytare2240V7 381 kr
EATON ED3100 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDStrömbrytare3240V9 784 kr
EATON ED3125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDStrömbrytare3240V9 784 kr
EATON ED3150 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON ED3175 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON ED3200 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-frame, Ed, komplett brytare | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDStrömbrytare3240V10 503 kr
EATON ED3225 Circuit Breaker i formgjuten hölje. strömbrytare för gjuten hölje, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDStrömbrytare3240V10 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FD3125 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Fd, komplett brytare
16 397 kr /enhet