Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FJ3054-1012S Kvinnlig O-ring slangbeslag 12 streck | AC4FAH 2ZJC5

EATON FJ3054-1012S Hon O-ring Slangkoppling 12 Dash

Finns i lager
Artikel: AC4FAH Modell: FJ3054-1012SKorsreferens: 2ZJC5
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
1 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig O-ringslangmontering
Streckstorlek12
Slang inuti Dia.0.63 "
Slang utanför Dia.0.98 "
MaterialStål
Max. Arbetstryck500 PSI
Min. Sprängtryck2000 PSI
Köldmedietyp134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 och R404A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvinnlig tråd (in.) (7 / 8-18)

Produktvarianter

ProduktModellStreckstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.ArtikelPris
EATON FJ3012-01-1012S Slangkoppling för kvinnlig lågsida 12 Dash | AC4EWE 2ZHY4 FJ3012-01-1012S120.63 "0.98 "Kvinnlig montering av lågslang1 193 kr
EATON FJ3012-02-1010S Kvinna Lågsidans slangpassning 10 Dash | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010S100.5 "0.78 "Kvinnlig montering av lågslang1 168 kr
EATON FJ3012-03-1212S Hona med lågsidarslang 12 Dash | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212S120.63 "0.98 "Kvinnlig montering av lågslang2 031 kr
EATON FJ3013-01-0810S Slanganslutning för kvinnlig hög sida 10 Dash | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810S100.5 "0.78 "Kvinnlig montering på högsidan av slangen1 127 kr
EATON FJ3013-02-0606S Slangkoppling, hona, 6 Dash | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606S60.31 "0.58 "Kvinnlig montering på högsidan av slangen1 019 kr
EATON FJ3013-03-0808S Slangkoppling på hög sida, hona 8 Dash | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808S80.41 "0.7 "Kvinnlig montering på högsidan av slangen942SEK
EATON FJ3053-0606S O-ringslang för honmontering 12 Dash | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606S120.31 "0.58 "Kvinnlig O-ringslangmontering1 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FJ3054-1012S Hon O-ring Slangkoppling 12 Dash
1 276 kr /enhet