EATON GH781-6X50 Hydraulslang Bulk 3/8 50 fot | AA2AXX 10C283

EATON GH781-6X50 Hydraulslang Bulk 3/8 50 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AXX Modell: GH781-6X50Korsreferens: 10C283

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek6
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.69 "
Min. Böj radie2.5 "
Arbetstryck5300 PSI
Förstärkning2 Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddStreckstorlekSlang inuti Dia.TypSlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris
EATON GH781-4X50 Hydraulslang Bulk 1/4 50 fot | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40 till 212 F.41 / 4 "Bulk50ft.0.53 "2"6500 PSI5 406 kr
EATON GH781-8X50 Hydraulslang Bulk 1/2 50 fot | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 till 212 F.81 / 2 "Bulk50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI7 964 kr
EATON GH781-10X50 Hydraulslang Bulk 5/8 50 fot | AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 till 212 F.105 / 8 "Bulk50ft.0.93 "4"4000 psi10 507 kr
EATON GH781-12X50 Hydraulslangmassa 3/4 50 fot | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40 till 212 F.123 / 4 "Bulk50ft.1.1 "4.75 "3500 psi10 659 kr
EATON GH781-16X50 Hydraulslang Bulk 1 50 fot | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40 till 212 F.161"Bulk50ft.1.42 "6"3000 psi13 933 kr
EATON GH781-20X50 Hydraulslang Bulk 1-1 / 4 50 fot | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 till 212 F.201-1 / 4 "Bulk50ft.1.65 "8.25 "2500 psi25 493 kr
EATON GH781-20X60FT Hydraulslangstråd förstärkt 1-1/4 tum | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 grader till 260 grader-201.25Tråd förstärkt601-21/328.25250040 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GH781-6X50 Hydraulslang Bulk 3/8 50 fot
7 187 kr /enhet