EATON H29006-50 Hydraulslang 3/8 tum innerdiameter x 50 fot 5800 psi | AF6XTX 20LX01

EATON H29006-50 Hydraulslang 3/8 tum Innerdiameter x 50 fot 5800 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6XTX Modell: H29006-50Korsreferens: 20LX01

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slang
OmslagsmaterialSyntetiskt gummi
Streckstorlek06
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.3 / 4 "
Min. Böj radie5"
Arbetstryck5800 PSI
Förstärkning(2) Stålfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. RäckviddPetroleumbaserad hydraulvätska: -40 grader till 260 grader, vattenbaserad hydraulvätska: -40 grader till 158 grader
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypVeckad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7525
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelOmslagsmaterialStreckstorlekLängdMaterialMin. Böj radieArbetstryckFörstärkningPris
EATON 2807-4-25 Hydraulslang Bulk 3/16 25 fot | AA2BCC 10C381 2807-4-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål4--2"3000 psi1 Wire Fläta2 300 kr
EATON 2807-5-25 Hydraulslang Bulk 1/4 25 fot | AA2BCD 10C382 2807-5-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål5--3"3000 psi1 Wire Fläta2 737 kr
EATON 2807-6-25 Hydraulslang Bulk 5/16 25 fot | AA2BCE 10C383 2807-6-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål6--4"2500 psi1 Wire Fläta3 149 kr
EATON 2807-8-25 Hydraulslang Bulk 13/32 25 fot | AA2BCF 10C384 2807-8-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål8--5.25 "2000 psi1 Wire Fläta3 937 kr
EATON 2807-10-25 Hydraulslang Bulk 1/2 25 fot | AA2BCG 10C385 2807-10-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål10--6.5 "1500 psi1 Wire Fläta4 760 kr
EATON 2807-12-25 Hydraulslang Bulk 5/8 25 fot | AA2BCH 10C386 2807-12-25Hydraulisk slangTrådfläta i rostfritt stål12--7.75 "1200 psi1 Wire Fläta6 481 kr
EATON HC7210 Hydraulslang Termoplast 10 fot | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydraulisk slangmontering--10ft.termoplast---5 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON H29006-50 Hydraulslang 3/8 tum Innerdiameter x 50 fot 5800 Psi
7 026 kr /enhet