EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 Variable Frequency Drive, 20 Hp, St And ard Software, Nema 1, 230 V | BH3UXW

EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 frekvensomriktare, 20 hk, standardprogramvara, Nema 1, 230 V

Artikel: BH3UXW Model: HVX020A1-2A1B1
96 916 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare

Produktinformation:

Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive is ideal for HVAC and pump & fluid control applications.

Funktioner:

  • It can accommodate a wide range of adapter and expander boards.
  • This drive has I/O connections with quick connection terminals.
  • It features off / auto / hand and bypass / drive selector on keypad for ease of control.
  • This HVX9000 Series adjustable frequency drive has additional communication and I/O cards that facilitate plug-and-play functionality.
  • It offers a copy-paste function for the transfer of parameter settings from one drive to another.
  • The keypad of this drive can simultaneously display up to three monitored parameters.
  • It utilises hand-held auxiliary power supply that allows monitoring or programming of the control module without supplying power to the drive.
  • Den erbjuder MTBF upp till 500000 XNUMX timmar.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

Q. Which type of enclosure is used in Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive?

S. Den här enheten använder NEMA 1 IP21-kapsling för säkerhets skull.

F. Vad är MTBF?

A.

  • Mean time between failures (MTBF) is the estimated elapsed time between inherent failures of an electronic or a mechanical system, during normal system operation.
  • Det betyder tillförlitligheten hos en produkt eller komponent.
  • It is calculated by dividing the total number of operational hours by the number of failures that occurred in that time period.

Q. How to power the control logic in Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive?

A. Den kan drivas av en extern extra manöverpanel, en fältbuss eller interna drivfunktioner.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON HVX001A1-2A1B1B4C2D3 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHF HVX001A1-2A1B1B4C2D373 458 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C2 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHG HVX001A1-2A1B1B4B5C273 809 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C4 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHL HVX001A1-2A1B1B4B5C486 053 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4C3 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHM HVX001A1-2A1B1B4C369 821 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4C4 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHQ HVX001A1-2A1B1B4C475 064 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C3 Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHR HVX001A1-2A1B1B4B5C380 834 kr
RFQ
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5CA Hvx 9000 är Drive-St And ard, 1 hk, programvara, Nema 1, 230 V, knappsats | BH3PHT HVX001A1-2A1B1B4B5CA73 809 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 frekvensomriktare, 20 hk, standardprogramvara, Nema 1, 230 V
96 916 kr /enhet