Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON KD3400F C Formgjuten hölje effektbrytare ram, K-ram, Kd, ​​ram Endast termisk | AG8QYM

EATON KD3400F C gjuten hölje effektbrytare ram, K-ram, Kd, ​​endast ram termisk

Finns i lager
Artikel: AG8QYM Modell: KD3400F
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
31 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare ram
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps400A
RamtypKD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3425
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)13.97

Produktinformation:

    • Eaton KD3400F är en C-serie gjuten brytare avsedd för användning med växlar, motorstyrcentraler och paneler för att skydda dem från överbelastning eller kortslutning.
    • Den har en 3-polig design, en K-ram som är van vid 400 A och en icke-utbytbar termomagnetisk utlösningsenhet men inkluderar inte belastning eller terminaler på linjesidan.
    • Den här UL-listade och HACR-klassade Eaton-brytaren har en amperestörningsgrad på 65 kAIC vid 240 VAC och 35 kAIC vid 480 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON KD2400F C gjuten hölje effektbrytare ram, K-ram, Kd, ​​endast ram, fast termisk | BH4HLE KD2400F24 540 kr
EATON KD4400F C gjuten hölje effektbrytare ram, K-ram, Kd, ​​endast ram, fast termisk | BH4HXM KD4400F144 627 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON KD3400F C gjuten hölje effektbrytare ram, K-ram, Kd, ​​endast ram termisk
31 443 kr /enhet