Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QCF2020T Quicklag Type Qcf 1/2-Inch Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker | AG8TZY

EATON QCF2020T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare

Finns i lager
Artikel: AG8TZY Modell: QCF2020T

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20A
RamtypQCF
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

    • 2-polig dvärgbrytare designad för att förhindra skador orsakade av överbelastningsström och kortslutningsförhållanden
    • Har DIN-skena montering för enkel och snabb installation på panelskivor, ställverk och motorstyrsystem
    • Levereras med en termisk-magnetisk utlösningsenhet som ger både momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QCF1010 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZF QCF101010A1120V501SEK
EATON QCF1015 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZG QCF101515A1120V501SEK
EATON QCF1015T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZH QCF1015T15A1120V585SEK
EATON QCF1020 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZJ QCF102020A1120V501SEK
EATON QCF1020T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZK QCF1020T20A1120V585SEK
EATON QCF1030 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TZL QCF103030A1120V501SEK
EATON QCF1030T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZM QCF1030T30A1120V585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QCF2020T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare
1 127 kr /enhet