Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QCF2040 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8UAD

EATON QCF2040 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare

Finns i lager
Artikel: AG8UAD Modell: QCF2040

Få det Maj 20, Måndag
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
969SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 120V
Amps40A
RamtypQCF
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.87

Produktinformation:

    • Eaton QCF2040 är en 2-polig Quicklag industriell effektbrytare som är utformad för att säkerställa skydd av underhuvudkretsar och ljus- och effektkretsar.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade Eaton-effektbrytare löser ut när strömmen överstiger 40 A. Den har ett maximalt avbrott på 10 kAIC vid 120 V och spänning upp till 240 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QCF1010 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZF QCF101010A1120V501SEK
EATON QCF1015 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZG QCF101515A1120V501SEK
EATON QCF1015T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZH QCF1015T15A1120V585SEK
EATON QCF1020 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZJ QCF102020A1120V501SEK
EATON QCF1020T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZK QCF1020T20A1120V585SEK
EATON QCF1030 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TZL QCF103030A1120V501SEK
EATON QCF1030T Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TZM QCF1030T30A1120V585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QCF2040 Quicklag Typ Qcf 1/2-tums industriell termisk-magnetisk brytare
969SEK /enhet