Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 30057 / B Ersättningsborrborr M2 2-1 / 4 Längd | AH6WDU 36JG17

EAZYPOWER 30057/B Ersättningsförsänkningsborr M2 2-1/4 Längd

Finns i lager
Artikel: AH6WDU Modell: 30057/BKorsreferens: 36JG17
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräborrbit
Bit Dia.3 / 32 "
MaterialM2 HSS
Antal bitar1
Total längd2.25 "
Skaftstorlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)0.25
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Borrstil: Jobber

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.Total längdSkaftstorlekPris
EAZYPOWER 30063/B Ersättning av försänkningsborr M2 2-5/8 Längd | AH6WDV 36JG19 30063 / B7 / 64 "2.625 "7 / 64 "39SEK
EAZYPOWER 30064 / B Ersättningsborrborr M2 2-3 / 4 Längd | AH6WDW 36JG21 30064 / B1 / 8 "2.75 "1 / 8 "39SEK
EAZYPOWER 30065 / B Borrbyte M2 2-7 / 8 Längd | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "213SEK
EAZYPOWER 30091 / B Ersättningsborrborr M2 3-1 / 4 Längd | AH6WDY 36JG27 30091 / B11 / 64 "3.25 "11 / 64 "70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 30057/B Ersättningsförsänkningsborr M2 2-1/4 Längd
32SEK /enhet