Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 82986 Borr Hss 1/8 tum | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 Borr Hss 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF6KLF Modell: 82986Korsreferens: 19TH42
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Bit Dia.1 / 8 "
ByggHSS
Diameter1 / 8 "
MaterialHSS
Antal bitar1
Total längd12 "
Skaftstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal längdSkaftstorlekPris
EAZYPOWER 82204 Borr Hss 5/32 tum | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "162SEK
EAZYPOWER 32545 Borr Hss 1/4 tum | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "88SEK
EAZYPOWER 32546 Borr Hss 1/4 tum | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "88SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 82986 Borr Hss 1/8 tum
162SEK /enhet