Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 Litre, 230V | AX3EBP 800EG

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 230V

Finns i lager
Artikel: AX3EBP Modell: E8100.20Korsreferens: 800EG
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
6 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLabblandare
Kapacitet1.2-liter
Höjd16 "
HP0.4 HP
Hz50 Hz
MaterialGlas
Fart22000 RPM
Spänning230V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UL-listad Waring enhastighetsblandare utrustad med en värmebeständig 1.2 L glasbehållare som kan bearbeta upp till 0.6 L material med högt vätskeinnehåll.
    • Har 230 V, 0.4 hk kullagermotor som kan leverera hastigheter upp till 22000 rpm och monterad på gummikuddar för hantering av vibrationsbelastningar

Produktvarianter

ProduktModellSpänningHPKapacitetFartHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50/6090 333 kr
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50 Hz40 772 kr
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz26 659 kr
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6036 068 kr
EBERBACH E8015 mixer, hård miljö, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6075 690 kr
EBERBACH E8015.35 Blender, hård miljö, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-79 350 kr
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 till 10800 rpm6091 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 liter, 230V
6 272 kr /enhet