EBERBACH E8122 Waring Blender, Dubbel hastighet, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V | AX3EBT 7011HG

EBERBACH E8122 Waring Blender, Dubbel hastighet, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V

Finns i lager
Artikel: AX3EBT Modell: E8122Korsreferens: 7011HG

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLabblandare
Kapacitet1.2-liter
Höjd16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
MaterialGlas
Fart21500, 24500 varv / min
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8968
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-växlad mixer som kan bearbeta flytande / fasta material upp till 0.6 liter
    • Utrustad med en 0.7 hk tung motor som kan köras med ett varvtalsintervall på 21500-24500 rpm
    • Har en värmebeständig glasbehållare på 1.2 L, perfekt för att tåla hårda industriella blandningar och ett standardblandningslock för att förhindra att lösningsmedlen flyger ut
    • UL -listad och kompatibel med andra behållare på 1 L eller 500 ml

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFartMaterialHzHPPris
EBERBACH E8120 Waring Blender, dubbel hastighet, 1.2 liter, 115V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP14 260 kr
EBERBACH E8120.20 Waring Blender, dubbel hastighet, 1.2 liter, 230V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP9 409 kr
EBERBACH E8130 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 varv / minGlas50/600.4 HP16 604 kr
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 230V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 varv / minGlas50 Hz0.4 HP10 977 kr
EBERBACH E8132 Waring Blender, dubbel hastighet med timer, 1.2 liter, 115V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 varv / minGlas50/600.4 HP20 716 kr
EBERBACH E8150 Waring Blender, Double Speed ​​with Timer, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500-20000 varv / minGlas50/600.4 HP15 054 kr
EBERBACH E8420 Waring Blender, dubbelhastighetsaggregat, 115V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 varv / minPlast50/600.4 HP5 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBERBACH E8122 Waring Blender, Dubbel hastighet, Heavy Duty, 1.2 liter, 115V
17 129 kr /enhet