Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ECO-MAX 058428-1 Batteripol Rak 4/0 ga Gul PK5 | AH2KTG 29GA02

ECO-MAX 058428-1 Batteriterminal Rak 4/0 ga Gul PK5

Finns i lager
Artikel: AH2KTG Modell: 058428-1Korsreferens: 29GA02
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
773SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriterminal
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypCrimp / löd
Djup46 / 73 "
Mätare4/0 ga.
Längd2 1 / 3 "
Max. Spänning600V
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Polaritet: Positiv
    • Inriktning: Rak

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodDjupMätareLängdBreddPris
ECO-MAX 058416-1 Rak batteriterminal 4 gauge Grå PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Grå27 / 49 "4 ga2 3 / 64 "1"674SEK
ECO-MAX 058417-1 Rak batteriterminal 4 gauge Grå PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Grå27 / 49 "4 ga2 3 / 64 "1"659SEK
ECO-MAX 058418-1 Rak batteriterminal 4 gauge Grå PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Grå27 / 49 "4 ga2 1 / 3 "1"641SEK
ECO-MAX 058419-1 Batteriterminal Rak 1 till 2 Gauge PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Rosa27 / 49 "1 till 2 ga.2 1 / 3 "1"711SEK
ECO-MAX 058420-1 Batteriterminal Rak 1 till 2 Gauge PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Rosa27 / 49 "1 till 2 ga.2 1 / 3 "1"748SEK
ECO-MAX 058421-1 Batteriterminal Rak 1/0 Gauge PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Svart27 / 49 "1/0 ga.2 1 / 3 "1"704SEK
ECO-MAX 058422-1 Batteripol Rak 1/0 Spår PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Svart27 / 49 "1/0 ga.2 1 / 3 "1"664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ECO-MAX 058428-1 Batteriterminal Rak 4/0 ga Gul PK5
773SEK /enhet