EDSAL S18-3TN Extra hyllstål 22 Gauge Tan - Förpackning med 3 | AD9PEV 4TX65

EDSAL S18-3TN Extra hyllplan Stål 22 Gauge Tan - Paket om 3

Finns i lager
Artikel: AD9PEV Modell: S18-3TNKorsreferens: 4TX65

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtterligare hyllplan
MontageOmonterad
FärgTan
Djup18 "
FinishBakad emalj
Mätare22
MaterialStål
Hyllkapacitet375 lb.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.855
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHyllkapacitetPris
EDSAL S12-3TN Extra hyllstål 22 Gauge Tan - Förpackning med 3 | AD9PEQ 4TX61 S12-3TN12 "400 lb.115SEK
EDSAL S24-3TN Extra hyllstål 22 Gauge Tan - Förpackning med 3 | AD9PEZ 4TX69 S24-3TN24 "350 lb.216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDSAL S18-3TN Extra hyllplan Stål 22 Gauge Tan - Paket om 3
158SEK /enhet