EDWARDS SIGNALING 620-LB tryckknapp, lågspänning, upplyst, 5/8 tums diameter.

Artikel: CF4NQQ Modell: 620-LB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltryckknapp
Diameter5 / 8 "
Spänningsvärde6 till 16 VAC

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 59 Tryckknapp, 25/32 x 1 tum Storlek | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 250 Tryckknapp, lågspänning | CF4LCT 250-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 255 Tryckknapp, lågspänning | CF4LCU 255-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 630 Tryckknapp, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tum Storlek | CF4LDE 630-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 631 Tryckknapp, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 tum Storlek | CF4LDF 631-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 636 Tryckknapp, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 tum Storlek | CF4LDJ 636-48 VAC419SEK
RFQ
EDWARDS SIGNALING 620-B Tryckknapp, Lågspänning, Bulk Pack | CF4NQN 620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 620-LB tryckknapp, lågspänning, upplyst, 5/8 tums diameter.