EDWARDS SIGNALING Trycka på knappar


Filter
Diameter: 5 / 8 " , Hålstorlek: 3 / 4 "
StilModellKontaktbetygSpänningsvärde
A
250
-12/24/48 VAC
RFQ
A
255
-12/24/48 VAC
RFQ
B
631
-48 VAC
RFQ
B
630
-48 VAC
RFQ
C
636
-48 VAC
RFQ
D
620-LB
-6 till 16 VAC
RFQ
D
620-L
-6 till 16 VAC
RFQ
D
620-B
8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC
RFQ
E
59
12 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
RFQ
D
621-B
24VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?