Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 95A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 6 x 7 3/6 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA7PVM Modell: 95A-N5Korsreferens: 16G538

Få det Maj 6, Måndag
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
5 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrobe Light
Nuvarande ritadDen 0.1
Djup4.187 "
Diameter6"
Blinkar per minut65
Höjd7.625 "
Bostäder färgSilver
Husets materialGjuta aluminium
ObjektivfärgBärnsten
LinsdesignStrobe -rör
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång1,400,000 CP
MonteringDirekt, 1/2 "ledning eller låda
Ljud nivå85 dB @ 10 fot
Spänning120 VAC
Bredd7.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLampans livFärgNuvarande ritadlamptypObjektivfärgLinsdesignLjusutgångMonteringPris
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, Röd, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PTY 16G502 92R-N55000 timmarRed0.1A ACStrobe -rör-Fresnel1,400,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör6 124 kr
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 timmarBärnsten0.1A ACStrobe -rör-Fresnel1,400,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör5 833 kr
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Ljus, Blå, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PUA 16G504 92B-N55000 timmarBlå0.1A ACStrobe -rör-Fresnel1,400,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör5 988 kr
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Ljus, Grön, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PUB 16G505 92G-N55000 timmarGrön0.1A ACStrobe -rör-Fresnel1,400,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör5 529 kr
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PUC 16G506 92C-N55000 timmarRensa0.1A ACStrobe -rör-Fresnel1,400,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör5 644 kr
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, Röd, 120VAC, 0.1A Betyg | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 timmarRed0.1A ACStrobe -rör-Fresnel300,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör4 666 kr
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, bärnsten, 120VAC, 4 9/32 tum Dia. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 timmarBärnsten0.1A ACStrobe -rör-Fresnel300,000 XNUMX Candela1/2 "NPT-rör4 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 95A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 6 x 7 3/6 tums storlek
5 681 kr /enhet