EDWARDS SIGNALING B-8526-S1 väderbeständigt horn, 250VDC, 9 1/2 tums djup

Artikel: CF4PHJ Modell: B-8526-S1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Djup9-1 / 2 "
KapslingNEMA 4X -hölje
Höjd6-3 / 8 "
StandardUL
Spänningsvärde250 VDC

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdInomhus UtomhusSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 876-G5 väderbeständigt horn, 24VAC, 3 5/16 tums djup | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"Inomhus24 VAC-2 732 kr
EDWARDS SIGNALING 876-N5 väderbeständigt horn, 120VAC, 3 5/16 tums djup | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Inomhus Utomhus120 VAC-2 818 kr
EDWARDS SIGNALING 877-G1 väderbeständigt horn, 24VDC, 3 5/16 tums djup | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Inomhus Utomhus24 VDC-4 135 kr
EDWARDS SIGNALING 876-E5 väderbeständigt horn, 12VAC, 3 5/16 tums djup | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 väderbeständigt horn, 240VAC, 0.07A Betyg | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 väderbeständigt horn, 12VDC, 3 5/16 tums djup | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 väderbeständigt horn, 32VDC, 3 5/16 tums djup | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING B-8526-S1 väderbeständigt horn, 250VDC, 9 1/2 tums djup