Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Väderbeständigt horn, 24VAC, 3 5/16 tum djup

Finns i lager
Artikel: AA7PWQ Modell: 876-G5Korsreferens: 16G564
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
2 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Amps0.63A
FärgGrå
decibel78 till 103 dB @ 10 fot
Djup3-5 / 16 "
Höjd5"
Husets materialTung gjutning
Inomhus UtomhusInomhus
MonteringYta / rör
BetygNEMA 4X
Spänning24 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupHöjdInomhus UtomhusSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 876-N5 väderbeständigt horn, 120VAC, 3 5/16 tums djup | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Inomhus Utomhus120 VAC-2 818 kr
EDWARDS SIGNALING 877-G1 väderbeständigt horn, 24VDC, 3 5/16 tums djup | AA7PWT 16G566 877-G10.16A2.125 "5"Inomhus Utomhus24 VDC-4 135 kr
EDWARDS SIGNALING 876-E5 väderbeständigt horn, 12VAC, 3 5/16 tums djup | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 väderbeständigt horn, 240VAC, 0.07A Betyg | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 väderbeständigt horn, 12VDC, 3 5/16 tums djup | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 väderbeständigt horn, 32VDC, 3 5/16 tums djup | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 väderbeständigt horn, 48VDC, 3 5/16 tums djup | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 876-G5 Väderbeständigt horn, 24VAC, 3 5/16 tum djup
2 732 kr /enhet