EDWARDS SIGNALING CR200-2 värmedetektor, 200 grader. F fast, 4.625 tum Dia.

Artikel: CF4PJA Modell: CR200-2
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmedetektor
Kontaktbetyg3A vid 125VAC, 1A vid 28VDC, 0.3A vid 125VDC, 0.1A vid 250VDC
Diameter4.625 "
Längd2"
StandardUL, ULC

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddRapporteringDjupFinishHöjdLängdPris
EDWARDS SIGNALING 302-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJA 16X271 302-135-2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "808SEK
EDWARDS SIGNALING 302-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJB 16X272 302-194-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "814SEK
EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJC 16X273 302-AW-135-40 till 100 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.125 "2 1 / 16 "854SEK
EDWARDS SIGNALING 302-AW-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJD 16X274 302-AW-194-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.125 "2 1 / 16 "828SEK
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJE 16X275 302-EPM-135-40 till 100 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 666 kr
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJF 16X276 302-EPM-194-40 till 150 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 653 kr
EDWARDS SIGNALING 302-ET-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJG 16X277 302-ET-135-40 till 100 grader2500 kvadrat-ft.1"Silver4"1"833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING CR200-2 värmedetektor, 200 grader. F fast, 4.625 tum Dia.