Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 värmedetektor, 125V

Finns i lager
Artikel: AA8AJC Modell: 302-AW-135Korsreferens: 16X273

Få det Maj 22, Onsdag
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
854SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmedetektor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 100 grader
Rapportering2500 kvadrat-ft.
Djup2-1 / 16 "
FinishSilver / Vit
Höjd4.125 "
Längd2 1 / 16 "
Monteringyta
TypBetygskompensation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddRapporteringDjupFinishHöjdLängdPris
EDWARDS SIGNALING 302-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJA 16X271 302-135-2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "808SEK
EDWARDS SIGNALING 302-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJB 16X272 302-194-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "814SEK
EDWARDS SIGNALING 302-AW-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJD 16X274 302-AW-194-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.125 "2 1 / 16 "828SEK
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJE 16X275 302-EPM-135-40 till 100 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 666 kr
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-194 Värmedetektor, 125V | AA8AJF 16X276 302-EPM-194-40 till 150 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 653 kr
EDWARDS SIGNALING 302-ET-135 Värmedetektor, 125V | AA8AJG 16X277 302-ET-135-40 till 100 grader2500 kvadrat-ft.1"Silver4"1"833SEK
EDWARDS SIGNALING 302-ET-194 Värmedetektor, 125V, 1 tum Dia. | AA8AJH 16X278 302-ET-194-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.1"Silver4"1"876SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 värmedetektor, 125V
854SEK /enhet